항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.4 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 13.4 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 18,000 RPM |
그라인더 유형 | 거꾸로 할 수 있는 |
손잡이 재질 | 고무 그립이있는 알루미늄 |
HP | 0.7 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.187 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
UPC | 190735605370 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.