항목 | 가스 엔진 공기 압축기 탱크 |
마감재 | 그린 메탈릭 |
높이 | 23 " |
HP | 13 |
길이 | 39 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
탱크 용량 | 30 갤런 |
탱크 Dia. | 16 입력 |
탱크 타입 | 변화 없는 |
UPC | 190735604236 |
폭 | 18 " |
사용 압력 | 200의 PSI |
선박 중량 (kg) | 86.4 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | HP | 길이 | 폭 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW38 | 18 " | 5.5 | 33 " | 15 " | 150의 PSI | ₩ 1,521,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.