항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 빨간색 |
표지 재질 | 케미빅 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 500ft. |
최대. 압력 | 250의 PSI |
외부 Dia. | 0.5 " |
보강 | 합성사 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 190도 |
튜브 재질 | 니트릴 |
UPC | 190735601037 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5W019 | 저항하는 니트릴 기름 | 250ft. | ₩ 458,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.