그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1.5 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 델린 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
산 | 코와 피벗 |
코 마운트 스레드 | 3 / 4 "-16 |
전체 길이 | 9.75 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
피벗 홀 직경 | 0.376 " |
포트 크기 | 1 / 8 " |
로드 Dia. | 0.437 " |
로드 나사 길이 | 3 / 4 " |
로드 나사 크기 | 7 / 16-20 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 4" |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1.50DSRDM01.00 | 6.5 " | 1" | ₩ 27,492 | |
1.50DSRDM02.00 | 7.5 " | 2" | - | RFQ
|
1.50DSRDM03.00 | 8.5 " | 3" | ₩ 159,862 | |
1.50DSRDM04.00 | 9.5 " | 4" | ₩ 166,897 | |
1.50DSRDM05.00 | 10.5 " | 5" | ₩ 173,810 | |
1.50DSRDM06.00 | 11.5 " | 6" | ₩ 180,722 | |
1.50DXPSRDM01.00 | 6.75 " | 1" | ₩ 29,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.