항목 | 변압기가있는 스피커 |
인클로저 색상 | 백 |
주파수 대역 | 90Hz ~ 20kHz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 15 |
전체 높이 | 3 1 / 5 " |
전체 길이 | 10.75 " |
전체 폭 | 10.75 " |
감도 | 91 +/- 3dB |
변압기 설정 | 5W, 2.5W, 1W, 0.5W 및 0.25W |
타입 | 천장 |
와트 (RMS) | 10 |
우퍼 구성 | 처리 된 종이 |
우퍼 Dia. (에.) | 8 |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.