그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Speaker |
인클로저 색상 | 백 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 95Hz ~ 20,000Hz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 60 |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 8.25 " |
감도 | 92 +/- 2dB |
트위터 Dia. (에.) | 1/2 |
타입 | 펜던트 |
와트 (RMS) | 30 |
무게 | 16 파운드 |
우퍼 구성 | 폴리 프로필렌 |
우퍼 Dia. (에.) | 5 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.