그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크 수신기 |
색상 | 검정 |
커넥터 타입 | 밸런스 XLR 및 언밸런스 1/4 "잭 |
깊이 | 4-51 / 64 " |
디스플레이 | LCD |
주파수 대역 | 80Hz-16kHz (+/- 3dB) |
높이 | 1 45 / 64 " |
입력 전압 | 12 VDC |
자재 | 플라스틱 |
커넥터 수 | 1 |
타입 | Wireless |
폭 | 7 57 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8518108030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.