그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.013 " |
마감재 | 평원 |
구멍 크기 | 0.2187 |
로드 크기 | 0.093 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 1.5 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.215 " |
최소 내부 Dia. | 0.1 " |
전체 높이 | 0.028 " |
두께 | 0.004 " |
타입 | 곡선 스프링 와셔 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 전체 높이 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 두께 | 타입 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1250125 | 0.143 " | 0.014 " | 1.25 | 0.125 " | 접시형 스프링 와셔 | 0.532 | 2866 | SAE-1074 | ₩ 40,425 | |
U1900050S | 0.053 " | 0.027 " | 0.3437 | 0.005 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 1.12 | 스테인리스 강 | ₩ 37,747 | |
U1900060S | 0.069 " | 0.034 " | 0.375 | 0.006 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 2.25 | 스테인리스 강 | ₩ 39,042 | |
U1900065S | 0.043 " | 0.018 " | 0.3437 | 0.006 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 1.75 | 스테인리스 강 | ₩ 39,042 | |
U1900090S | 0.047 " | 0.019 " | 0.375 | 0.009 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 4.5 | 스테인리스 강 | ₩ 39,042 | |
U1900113 | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 9 | 탄소강 | ₩ 41,440 | |
U1900113S | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 곡선 스프링 와셔 | 0.19 | 9 | 스테인리스 강 | ₩ 41,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.