그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 38 |
하중에서의 처짐 | 0.006 " |
마감재 | 평원 |
구멍 크기 | 0.344 |
로드 크기 | 0.164 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 25 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.343 " |
최소 내부 Dia. | 0.164 " |
전체 높이 | 0.024 " |
두께 | 0.013 " |
타입 | 접시형 스프링 와셔 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 두께 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0187007 | 0.006 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.093 | 7 | 0.187 " | 0.093 " | 0.013 " | ₩ 42,945 | |
B0187010 | 0.01 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.093 | 15 | 0.187 " | 0.093 " | 0.015 " | ₩ 43,732 | |
B0250009 | 0.008 " | 0.004 " | 0.25 | 0.125 | 12 | 0.25 " | 0.125 " | 0.017 " | ₩ 53,672 | |
B0250013 | 0.013 " | 0.003 " | 0.25 | 0.125 | 26 | 0.25 " | 0.125 " | 0.02 " | ₩ 55,142 | |
B0281010 | 0.01 " | 0.005 " | 0.281 | 0.138 | 15 | 0.281 " | 0.138 " | 0.02 " | ₩ 53,672 | |
B0281013 | 0.013 " | 0.004 " | 0.281 | 0.138 | 25 | 0.281 " | 0.138 " | 0.021 " | ₩ 53,672 | |
B0281015 | 0.015 " | 0.004 " | 0.281 | 0.138 | 34 | 0.281 " | 0.138 " | 0.023 " | ₩ 53,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.