그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 신축 이음 장치 |
연결 | FNPT |
엘라스토머 소재 | EPDM |
자재 | PVC 엘라스토머 |
맥스. 압력 등급 | 235 |
맥스. 온도 범위 (F) | 140F |
전체 길이 | 9" |
파이프 크기 | 3" |
여행 길이 | 6 입력 |
타입 | PVC 엘라스토머 |
진공 등급 | 26 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EJ21-010SR | 7.75 " | 1" | ₩ 905,730 | |
EJ21-020SR | 7.375 " | 2" | ₩ 1,487,570 | |
EJ21-007SR | - | - | ₩ 497,504 | RFQ
|
EJ21-025SR | - | - | ₩ 1,369,844 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.