그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 클램프 |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
자재 | CPVC |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 73F |
콘센트 연결 | 1 인치 FIPT |
출구 파이프 크기 | 1" |
파이프 크기 | 2" |
필요한 구멍 크기 | 1-1 / 8 " |
스케쥴 | 80 |
타입 | 두 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 콘센트 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
867V-247CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 2" | ₩ 272,055 | |
867V-248CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 2" | ₩ 275,450 | |
867V-333CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 3" | ₩ 335,265 | |
867V-334CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 3" | ₩ 336,857 | |
867V-335CSR | 235 PSI | 1 인치 FIPT | 3" | ₩ 364,945 | |
867V-337CSR | 235 PSI | 1-1 / 2 "FIPT | 3" | ₩ 364,945 | |
867V-338CSR | 235 PSI | 2 인치 FIPT | 3" | ₩ 364,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.