그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | CPVC |
보닛 스타일 | 스크류 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 3 5 / 16 " |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
씰 재질 | 바이 턴 |
줄기 재질 | CPVC |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 4-5 / 16 " |
UPC | 054211519721 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | CPVC |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2032-005C | 2 13 / 16 " | 1 / 2 " | 4.125 " | ₩ 301,595 | |
2032-007C | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | 4.125 " | ₩ 378,402 | |
2032-012C | 3 9 / 16 " | 1.25 " | 6.625 " | ₩ 708,050 | |
2032-015C | 3 9 / 16 " | 1.5 " | 6.5 " | ₩ 679,577 | |
2032-020C | 3 59 / 64 " | 2" | 6-59 / 64 " | ₩ 775,775 | |
2032-025C | - | - | - | ₩ 2,196,320 | RFQ
|
2032-030C | - | - | - | ₩ 3,106,180 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.