항목 | 눈 세척 스테이션이있는 실험실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 2.4gpm |
핸들 타입 | Cross |
자재 | 플라스틱, 스틸, 황동 및 스테인리스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 벽 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
주둥이 길이 | 9" |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 6.66 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 63.25 |
선박 폭 (cm) | 35.31 |
HS 코드 | 9018908000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.