항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 세련된 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
깊이 | 5-1 / 2 " |
얼굴 지름 | 3 1 / 4 " |
유량 | 2.5gpm |
핸들 마감 | 세련된 크롬 |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 3.25 " |
자재 | 플라스틱 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
타입 | Fixed |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | CN |
A. 2.5GPM.
A.
A. 미네랄 축적을 줄이기 위해 핸들을 플러드 위치로 돌리고 매 사용 후 물을 배출하여 미네랄 축적을 줄입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.