항목 | 샤워 밸브 |
선박 중량 (kg) | 2.23 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 102.36 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RPG20-1886 | 샤워 밸브 | ₩ 546,332 | ||
RPG20-1889 | 샤워 밸브 | ₩ 628,600 | ||
RPG20-1892 | 샤워 밸브 | ₩ 702,117 | ||
RPG20-1985 | 교체 용 볼 밸브 어셈블리 | ₩ 461,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.