항목 | 와이어 카트 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 46 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 35 " |
스핀들 직경 | 2" |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 플라스틱 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 175.26 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 포함 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제535차 세계대전 | 가능 | 600의 파운드. | 40 " | 50 " | 34 " | 4" | ₩ 2,479,015 | ||
제550차 세계대전 | 아니 | 1000의 파운드. | 44 " | 54 " | 30 " | 3" | ₩ 2,692,025 | ||
56824801 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.