SOUTHWIRE COMPANY 68582601 Metal Clad 14 AWG 4 접지 포함 250피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 클래드 기갑 케이블 |
케이블 유형 | MC |
자켓 색상 | 은 |
자켓 소재 | 알류미늄 |
맥스. 암페어 | 15 |
공칭 외부 직경. | 0.464 " |
도체 수 | 3 접지 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 고체 |
온도 평가 | -14 ° C ~ 90 ° C 건조 |
전압 | 600V |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 10.7 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 좌초 / 단선 | 자켓 색상 | 맥스. 암페어 | 와이어 크기 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68579201 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 344,085 | ||
68579202 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 1,508,132 | ||
68582621 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 접지 | - | - | ₩ 95,287 | ||
68582622 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 접지 | - | - | ₩ 148,925 | ||
68579221 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 68,075 | ||
68579222 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 125,230 | ||
68579223 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 248,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.