그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 훅업 와이어 |
절연 재료 | PVC |
맥스. 암페어 | 6 |
공칭 외부 직경. | 0.107 " |
스풀 길이 | 500ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
좌초 | 16/30 |
전압 | 600 |
와이어 색상 | 파란색 |
와이어 크기 | 18 AWG |
와이어 타입 | MTW |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 좌초 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65316201 | 15 | 0.137 " | 41/30 | 빨간색 | 14 AWG | ₩ 271,687 | ||
65314701 | 15 | 0.137 " | 41/30 | 검정 | 14 AWG | ₩ 246,680 | ||
65315401 | 15 | 0.137 " | 41/30 | 백 | 14 AWG | ₩ 271,687 | ||
65299001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | 주황색 | 18 AWG | ₩ 145,862 | ||
65303001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | 갈색 | 18 AWG | ₩ 145,862 | ||
65309701 | 8 | 0.121 " | 26/30 | 노란색 | 16 AWG | ₩ 196,875 | ||
65330301 | 30 | 0.176 " | 104/30 | 검정 | 10 AWG | ₩ 519,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.