SOUTHWIRE COMPANY 59822701 보관 캐비닛, 65 x 30 x 60인치 크기
항목: CG6KUU
모델 : 59822701크로스 참조: CB603065
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
깊이 | 65 " |
높이 | 60 " |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 157.5 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.