SOUTHWIRE COMPANY 59822501 보관 캐비닛, 60 x 44 x 82인치 크기
항목: CG6KUW
모델 : 59822501교차 참조: FO604482
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
깊이 | 60 " |
높이 | 82 " |
폭 | 44 " |
선박 중량 (kg) | 225 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.