그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동차 XNUMX 차 전선 |
색상 | 진한 녹색 |
도체 재료 | 구리 |
절연 재료 | PVC |
맥스. 전압 | 60V |
공칭 외부 직경. | 0.093 " |
도체 수 | 1 |
스풀 길이 | 100ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | 최대 185도 F |
와이어 색상 | 진한 녹색 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8544300000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 항목 | 공칭 외부 직경. | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55667123 | 검정 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.087 " | 검정 | 14 AWG | ₩ 40,355 | |
55669123 | 빨간색 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.12 " | 빨간색 | 14 AWG | ₩ 40,022 | |
55666623 | 검정 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.105 " | 검정 | 16 AWG | ₩ 30,467 | |
55668023 | 빨간색 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.105 " | 빨간색 | 16 AWG | ₩ 30,467 | |
55667323 | 검정 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.093 " | 검정 | 18 AWG | ₩ 22,435 | |
55667423 | 빨간색 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.093 " | 빨간색 | 18 AWG | ₩ 22,242 | |
55671523 | 빨간색 | 자동차 XNUMX 차 전선 | 0.145 " | 빨간색 | 12 AWG | ₩ 57,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.