그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 1" |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.313 " |
지름 | 4" |
나사 삽입 | FS2078 톡스 9 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4153.UBN19.076.Z04.08R |
필요한 삽입물 수 | 10 |
전체 길이 | 2" |
생크 직경 | 0.75 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 10.52 |
선박 폭 (cm) | 10.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.