SOUTHWIRE COMPANY 55527301 유연한 금속 케이블 14/3 AWG 250피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 클래드 기갑 케이블 |
케이블 유형 | 엠캡 |
자켓 색상 | 은 |
자켓 소재 | 알류미늄 |
맥스. 암페어 | 15 |
공칭 외부 직경. | 0.41 " |
도체 수 | 베어 AL 접지가있는 3 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 고체 |
UPC | 032886072888 |
전압 | 600V |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 크기 | 케이블 유형 | 자켓 색상 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55527201 | 14 AWG | 엠캡 | 은 | 15 | 0.4 " | 베어 AL 접지가있는 2 | - | - | ₩ 482,020 | ||
55510301 | 12 AWG | 엠캡 | 은 | 20 | 0.43 " | 베어 AL 접지가있는 2 | - | - | ₩ 437,535 | ||
55510401 | 12 AWG | 엠캡 | 은 | 20 | 0.445 " | 베어 AL 접지가있는 3 | - | - | ₩ 625,817 | ||
55527501 | 10 AWG | 엠캡 | 은 | 30 | 0.485 " | 베어 AL 접지가있는 2 | - | - | ₩ 606,427 | ||
55527701 | 10 AWG | 엠캡 | 은 | 30 | 0.565 " | 베어 AL 접지가있는 3 | - | - | ₩ 895,370 | ||
55527901 | 12 AWG | MC | 초록색 | 20 | 0.447 " | 2 접지 | - | - | ₩ 669,637 | ||
56038901 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 AWG | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.