그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연장 코드 |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 50 피트 |
자켓 색상 | 파란색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 와트 | 1875W |
공칭 외부 직경. | 0.44 " |
도체 수 | 2 |
아울렛 수 | 3 |
플러그 구성 | NEMA 5-15P |
전원 표시 등 | 가능 |
온도 평가 | 화씨 58도 ~ 140도 |
전압 | 125 VAC |
와이어 크기 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 자켓 색상 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 아울렛 수 | 전원 표시 등 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2559SW0003 | 주황색 | 100 피트 | 주황색 | PVC | 0.61 " | 1 | 아니 | ₩ 399,262 | ||
1639SW0061 | 블루 / 화이트 | 100 피트 | 블루 / 화이트 | TPE | 0.44 " | 1 | 가능 | ₩ 341,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.