항목 | 배낭 분무기 |
개구부 크기 채우기 | 4" |
호스 길이 | 48 " |
호스 재질 | 폴리 프로필렌 |
탱크 필터에서 | 가능 |
노즐 재질 | 폴리 프로필렌 |
노즐 타입 | 조정 가능한 콘, 팬 |
압력 범위 | 60의 PSI |
압력 방출 | 가능 |
탱크 용량 | 3 갤런 |
탱크 재질 | HDPE |
지팡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.