그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 소음기 |
디자인 | 엽니다 |
지름 | 6" |
필터 효율 | 99 % |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 7.5 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 195 |
젖꼭지 길이 (인치) | 2-1/4 |
콘센트 | 2-1 / 2 (M) NPT |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 디자인 | 지름 | 높이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-31P-250 | 후드 | 7 1 / 2 " | 7.5 " | 15 ~ 220 F | ₩ 141,015 | ||
F-231P-250 | 후드 | 12 1 / 2 " | 12.5 " | 15 ~ 220 F | ₩ 295,750 | ||
FT-231P-250 | 엽니다 | 6" | 12.75 " | -15 ~ 220 F | ₩ 207,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.