항목 | 공기 압축기 필터 / 소음기 |
(M) NPT 아울렛 (In.) | 2 |
디자인 | 소음기 튜브 |
지름 | 10 " |
필터 효율 | 99 % |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 7.25 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 135 |
젖꼭지 길이 (인치) | 2-1/4 |
소음 감소 등급 NRR | 5 ~ 15dB |
콘센트 | 2 (M) NPT |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 3.17 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-31P-250 | 7.5 " | CFM 195 | 2-1 / 2 (M) NPT | ₩ 196,000 | ||
FS-231P-300 | 12.25 " | CFM 300 | 3 (M) NPT | ₩ 315,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.