항목 | 필터 요소 |
지름 | 13 1 / 2 " |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 5F243, 6JD32, 5Z189, 6JD30, 6JD31 |
높이 | 18.88 " |
입구 | 3 (F) NPT |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 300 |
콘센트 | 3 (F) NPT |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 15.08 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-843-125HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 1-1 / 4 (F) NPT | CFM 55 | 1 1/4 (F) NPT | ₩ 246,137 | ||
CSL-851-250HC | 8 3 / 4 " | 10.5 " | 2-1 / 2 (F) NPT | CFM 210 | 2 1/2 (F) NPT | ₩ 839,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.