그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 필터 |
지름 | 5 7 / 8 " |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | VFD2S, VFD3S |
높이 | 4.375 " |
입구 | 3/4 (F) NPT |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 25 |
콘센트 | 3/4 (F) NPT |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-825-038HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 3/8 (F) NPT | 18 CFM | 3/8 (F) NPT | ₩ 200,462 | ||
CSL-825-050HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 1/2 (F) NPT | 18 CFM | 1/2 (F) NPT | ₩ 211,837 | ||
CSL-849-100HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1 (F) NPT | CFM 40 | 1 (F) NPT | ₩ 314,667 | ||
CSL-849-125HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 4 (F) NPT | CFM 60 | 1 1/4 (F) NPT | ₩ 325,395 | ||
CSL-849-150HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 2 (F) NPT | CFM 80 | 1 1/2 (F) NPT | ₩ 377,720 | ||
CSL-851-200HC | 8 3 / 4 " | 10.25 " | 2 (F) NPT | CFM 175 | 2 (F) NPT | ₩ 809,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.