항목 | 진공 필터 |
지름 | 13 1 / 4 " |
효율 등급 | 99% |
필터 등급 | 5 마이크론 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 5F243, 6JD32, 2EPR3, 2EPR4, 2EPT8, 2EPT9, |
높이 | 15.75 " |
입구 | 3 (F) NPT |
자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 300 |
콘센트 | 3 (F) NPT |
타입 | 표준 의무 |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-235P-400C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 4 (F) NPT | CFM 520 | 4 (F) NPT | ₩ 2,227,802 | ||
CSL-685P-1000F | 26 7 / 16 " | 57.5 " | 10 플랜지 | 2900 CFM | 10 플랜지 | ₩ 16,465,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.