그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 필터 |
요소 재료 | 서 |
여과 효율 | 99 미크론에서 2 % 이상 |
송풍기 번호와 함께 사용 | 일반적인 PD 블로어 필터 하우징 |
높이 | 4.187 " |
내부 Dia. | 4-3 / 4 " |
외부 Dia. | 6-7 / 8 " |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.