항목 | 저장 창고 |
연결 | 2" |
지름 | 33 3 / 4 " |
개구부 직경을 채우십시오. (에.) | 12 |
피팅 타입 | 폴리 프로 일렌 |
높이 | 51.13 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
최대 온도 | 100 F |
최대 일의 압박감 | 대기의 |
탱크 (L) | 454 |
탱크 바닥 직경 (에.) | 31 |
탱크 용량 | 120 갤런 |
탱크 스타일 | 수직 이중벽 |
타입 | 닫힌 상단 |
벽 두께 | 1/4 공칭 |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 3925100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 자재 | 최대 온도 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080000N95004 | 23 " | 26 " | 고밀도 선형 폴리에틸렌 | 130 F | 1 / 4 " | ₩ 820,872 | ||
5710102N95705 | 33 3 / 4 " | 61.625 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 100 F | 1/4 공칭 | ₩ 6,252,557 | ||
5740102N95705 | 47 " | 62.5 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 100 F | 1/4 공칭 | ₩ 8,058,015 | ||
5760102N95705 | 53 " | 62.25 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 100 F | 1/4 공칭 | ₩ 9,715,440 | ||
5780102N95705 | 53 " | 80.75 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 100 F | 1/4 공칭 | ₩ 9,959,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.