그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 니플 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 평원 |
유량 | 40gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 350의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
씰 재질 | 좋은 |
씰 타입 | 부나 N |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 황동 |
스레드 크기 | 1-1/2"-11-1/2 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481801095 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 디자인 | 본체 재질 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHN16-16F | 아가 | 황동 | FNPT | 13gpm | 1750의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 1 "-11-1 / 2 | ₩ 204,190 | ||
BVHN20-20F | 아가 | 황동 | FNPT | 27gpm | 350의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 1-1/4"-11-1/2 | ₩ 455,280 | ||
SH71-3N16-16F | 플러시 페이스 | HP 스테인리스 스틸 | 국민연금 | 60gpm | 7500의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 1 "-11-1 / 2 | ₩ 3,092,110 | ||
SH71-3N16-16FV | 플러시 페이스 | HP 스테인리스 스틸 | FNPT | 60gpm | 7500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 1 "-11-1 / 2 | ₩ 2,915,727 | ||
SVHN20-20FV | 아가 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 55gpm | 1500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 1-1/4"-11-1/2 | ₩ 1,122,555 | ||
SVHN24-24FV | 아가 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 72gpm | 1500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 1-1/2"-11-1/2 | ₩ 1,658,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.