플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SNAP-TITE BVHN16-16FV 커플러 니플 1-11-1 / 2 바디 황동 | AF6WBB 20LF39

SNAP-TITE BVHN16-16FV 커플러 니플 1-11-1/2 몸체 황동

재고 있음 있음
항목: AF6WBB 모델: BVHN16-16FV크로스 참조: 20LF39

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 255,167 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 커플러 니플
본체 재질황동
연결 유형FNPT
마감재 평원
유량13gpm
잠금 장치
최대. 압력1750의 PSI
작동 온도 범위-20도 ~ 375도 F
씰 재질바이 턴
씰 타입바이 턴
끄다가능
슬리브 소재황동
스레드 크기1 "-11-1 / 2
밸브 디자인아가

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)10.8
HS 코드8481801095

제품 변형

프로덕트모델연결 유형유량작동 온도 범위씰 재질씰 타입가격
SNAP-TITE BVHN16-16M 커플러 니플 1-11-1 / 2 바디 황동 | AF6WBC 20LF40 BVHN16-16MMNPT14gpm-40도 ~ 200도 F좋은부나 N₩ 230,300

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16FV 커플러 니플 1-11-1/2 몸체 황동
₩ 255,167 /단위