항목 | 플랫폼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 폭 | 1" |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 7" |
데크 길이 | 32 " |
갑판 재료 | 플라스틱 |
데크 폭 | 20.5 " |
확장 길이 | 33.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 33.5 " |
전체 폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 폭 | 휠 재질 | 색상 | 데크 높이 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500P6B | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | 검정 | 9" | 분말 코팅 | - | ₩ 694,610 | ||
SL1500P6R | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | 빨간색 | 9" | 분말 코팅 | - | ₩ 711,375 | ||
SL1200P4TB | - | - | - | 단단한 열가소성 고무 | - | - | 아연 도금 분말 코팅 | 38 " | ₩ 475,974 | ||
SL1200P4TR | - | - | - | 단단한 열가소성 고무 | - | - | 아연 도금 분말 코팅 | 38 " | ₩ 475,974 | ||
SL1500P4B | - | - | - | 고체 폴리 우레탄 | - | - | 아연 도금 분말 코팅 | 38 " | ₩ 497,610 | ||
SL1600P6B | - | - | - | 단단한 합성 고무 | - | - | 아연 도금 분말 코팅 | 40 " | ₩ 670,701 | ||
SL1600P6R | - | - | - | 단단한 합성 고무 | - | - | 아연 도금 분말 코팅 | 40 " | ₩ 670,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.