항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.5 " |
색상 | 빨간색 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 9" |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 재료 | HDPE |
플랫폼 스타일 | 화물 그리핑 패드로 플러시 |
플랫폼 폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 16.92 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 캐스터 휠 폭 | 색상 | 자재 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500D6B | 6" | 고무 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 1.5 " | 검정 | - | 9" | ₩ 550,060 | ||
SL1500D4R | 4" | 열가소성 고무 | (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) | 1.25 " | 빨간색 | - | 7" | ₩ 367,360 | ||
SL1200D4TB | - | - | - | - | - | 폴리에틸렌 / 스틸 | - | ₩ 367,792 | ||
SL1200D4TR | - | - | - | - | - | 폴리 프로필렌 / 스틸 | - | ₩ 367,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.