그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로프 |
색상 | 파란색 |
길이 | 100ft. |
패키지 종류 | 다발 |
로프 건설 | 꼰 |
로프 Dia. | 3 / 8 " |
로프 소재 | 폴리 프로필렌 |
하위 카테고리 | 범용 로프 |
인장 강도 | 1200 파운드 |
작업 부하 제한 | 240의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 5607493000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUH316100 | 100ft. | 3 / 16 " | 300의 파운드 | 60 파운드 | ₩ 16,800 | |
AGUH1250 | 50ft. | 1 / 2 " | 2200의 파운드 | 440 파운드 | ₩ 33,582 | |
AGUH58100 | 100ft. | 5 / 8 " | 3000의 파운드. | 600의 파운드 | ₩ 106,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.