항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 길이 | 33 / 64 " |
드릴 포인트 크기 | #4 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 아연 |
머리 색깔 | 은 |
머리 Dia. | 1 / 2 " |
머리 높이 | 15 / 64 " |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 1 / 2 " |
길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | # 12-14 |
타입 | 셀프 드릴링 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318158085 |
모델 | 마감재 | 머리 높이 | 높이 | 길이 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFSDDS114 | 아연 도금 | - | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | 500 파운드 | ₩ 9,290 | |
SLFETM20114 | 아연 도금 | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 파운드 | ₩ 18,378 | |
SLFETM20114U | 아연 도금 | - | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | 200 파운드 | ₩ 11,887 | |
SLFSDET114 | 아연 도금 | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200 파운드 | ₩ 330 | RFQ
|
SLFSDET114U | 아연 도금 | - | - | 1.25 " | 0.25 " | 200 파운드 | ₩ 967 | RFQ
|
SLFSD114 | 아연 도금 | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | 500 파운드 | ₩ 152 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.