그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 |
조립 강도 | 3000의 파운드 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
색상 | 빨간색 |
피팅 스타일 | 봄 E- 트랙 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 16ft. |
스트랩 너비 | 2" |
작업 부하 제한 | 1000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPCAMPI-PU | - | - | 로지스틱 캠 버클 스트랩 시스템 플러스 | - | - | 1000의 파운드 | ₩ 109,042 | ||
SLCSAKWC | 아연 도금 | 1" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 192 " | 2" | 1000의 파운드. | ₩ 67,047 | ||
SLCDSAKWC | 아연 도금 | 1" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 192 " | 2" | 1000의 파운드. | ₩ 67,047 | ||
SLCECBA | 아연 도금 분말 코팅 | 1" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 192 " | 2" | 1000의 파운드. | ₩ 67,047 | ||
SLCETSC | 아연 도금 분말 코팅 | 1" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 192 " | 2" | 1000의 파운드. | ₩ 67,047 | ||
SLCSAKWC-C | 아연 도금 | 3" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 8.25 " | 5" | 1000의 파운드. | ₩ 22,374 | RFQ
| |
SLCDSAKWC-C | 아연 도금 | 3" | 물류 캠 버클 스트랩 시스템 | 8.25 " | 5" | 1000의 파운드. | ₩ 43,374 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.