그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 150 psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 2-3 / 64 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3716T 024 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 소켓 용접 | 150 psi @ 150도 F | 150의 PSI | 3-35 / 64 " | 2.5 " | ₩ 455,157 | ||
S4036T 001 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 53,830 | ||
S4034T 001 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | FNPT | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 48,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.