그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 헤드 플러그 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 2.875 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3414SP001B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 7,402 | |
S3414SP003B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 9,485 | |
S3414SP030B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3" | ₩ 164,605 | |
S3414SP040B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4.5 " | 4" | ₩ 274,435 | |
S3416SP001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 7,770 | |
S3416SP002B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 35 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 7,910 | |
S3416SP003B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 8,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.