그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 클램프 |
가스켓 재질 | 부나 N |
자재 | 연성 철 몸체 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 180F |
콘센트 연결 | 1 인치 (F) NPT |
출구 파이프 크기 | 1" |
파이프 크기 | 2" |
필요한 구멍 크기 | 1" |
스케쥴 | 40 |
타입 | 스테인리스 스틸 싱글 스트랩 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
모델 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|
31500025606000 | 3/4 인치 (F) NPT | ₩ 182,455 | |
31500025610000 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ₩ 217,052 | |
31500025612000 | 1-1 / 2 "(F) NPT | ₩ 226,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.