그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바브 커넥터 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | 호스 바브 x MNPT |
육각 크기 | 13 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2-2 B2HF-SS | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 61,740 | |
4-2 B2HF-SS | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 41,755 | |
4-4 B2HF-SS | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 52,097 | |
6-4 B2HF-SS | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 57,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.