그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 플로워 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 소재 | 탄소강 |
베어링 유형 | 밀봉되는 바늘 롤러 |
보어 직경. | 0.3125 " |
동적 부하 용량 | 35980 파운드 |
베어링 수 | 단일 행 |
롤러 직경 | 1.125 " |
롤러 재질 | 탄소강 |
롤러 폭 | 0.625 " |
정적 부하 용량 | 90000 파운드 |
스터드 재질 | 탄소강 |
타입 | 멍에 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | US |
모델 | 정적 부하 용량 | 베어링 소재 | 베어링 유형 | 스터드 재질 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-3 / 4 | - | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.25 " | - | 0.75 " | 탄소강 | ₩ 49,945 | |
YR-7 / 8 | - | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.25 " | - | 0.875 " | 탄소강 | ₩ 50,102 | |
YR-1 | - | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.3125 " | - | 1" | 탄소강 | ₩ 58,747 | |
YR-1-1 / 8 | - | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.3125 " | - | 1.125 " | 탄소강 | ₩ 54,810 | |
YR-1-1 / 4 | 4170 파운드 | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.375 " | 2140 파운드 | 1.25 " | 탄소강 | ₩ 63,997 | |
YR-1-3 / 8 | 4170 파운드 | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.375 " | 2140 파운드 | 1.375 " | 탄소강 | ₩ 64,400 | |
YR-1-1 / 2 | 6200 파운드 | 탄소강 | 바늘 롤러, 봉인되지 않는 | 탄소강 | 0.437 " | 3030 파운드 | 1.5 " | 탄소강 | ₩ 71,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.