그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트랙 롤러 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 소재 | 합금강 |
베어링 유형 | 공 |
동적 부하 용량 | 5120 파운드 |
베어링 수 | 단일 행 |
롤러 직경 | 2.75 " |
롤러 재질 | 합금강 |
롤러 타입 | 플랜지 |
롤러 폭 | 1.687 " |
정적 부하 용량 | 3120 파운드 |
스터드 직경 | 1" |
스터드 길이 | 2.25 " |
스터드 재질 | 합금강 |
나사 길이 | 1.5 " |
스레드 크기 | 1-14 |
타입 | 마개 |
UPC | 651041149267 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 베어링 유형 | 동적 부하 용량 | 스레드 크기 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 정적 부하 용량 | 스터드 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF-1 | 0.5 " | 공 | 630 파운드 | 7 / 16-20 | 1" | 0.781 " | 230 파운드 | 0.437 " | ₩ 118,842 | |
FCR-1-1 / 8 | 0.5 " | 공 | 630 파운드 | 7 / 16-20 | 1.125 " | 0.781 " | 230 파운드 | 0.437 " | ₩ 126,385 | |
FCR-1-1 / 4 | 0.625 " | 공 | 1350 파운드 | 1 / 2-20 | 1.25 " | 0.843 " | 600 파운드 | 0.5 " | ₩ 134,995 | |
FCR-1-3 / 8 | 0.625 " | 공 | 1350 파운드 | 1 / 2-20 | 1.375 " | 0.843 " | 600 파운드 | 0.5 " | ₩ 139,125 | |
FCR-1-1 / 2 | 0.75 " | 공 | 2520 파운드 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 1.187 " | 1370 파운드 | 0.625 " | ₩ 148,837 | |
FCR-1-3 / 4 | 0.875 " | 공 | 2520 파운드 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 1.187 " | 1370 파운드 | 0.75 " | ₩ 170,852 | |
RCF-2 | 1.125 " | 공 | 3490 파운드 | 7 / 8-14 | 2" | 1.687 " | 2000의 파운드 | 0.875 " | ₩ 175,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.