그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 플로워 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 소재 | 탄소강 |
베어링 유형 | 밀봉되는 바늘 롤러 |
베어링 수 | 단일 행 |
롤러 직경 | 0.562 " |
롤러 재질 | 탄소강 |
롤러 타입 | 크라운형, 육각 소켓 헤드 |
롤러 폭 | 0.375 " |
스터드 직경 | 0.19 " |
스터드 길이 | 0.625 " |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 0.25 " |
스레드 크기 | 10-32 |
타입 | 스터드, 편심 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | US |
모델 | 동적 부하 용량 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 스터드 직경 | 스터드 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1 / 2-XBEC | 970 파운드 | 0.5 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | ₩ 98,315 | |
CR-5 / 8-XBEC | - | 0.625 " | 0.437 " | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | 1 / 4-28 | ₩ 93,082 | |
CR-3 / 4-XBEC | 1320 파운드 | 0.75 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ₩ 93,730 | |
CR-7 / 8-XBEC | 2140 파운드 | 0.875 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ₩ 94,115 | |
CR-1-XBEC | 2140 파운드 | 1" | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ₩ 103,740 | |
CR-1-1 / 8-XBEC | 3030 파운드 | 1.125 " | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ₩ 103,162 | |
CR-1-1 / 4-XBEC | 3030 파운드 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | ₩ 118,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.