그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 플로워 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 소재 | 탄소강 |
베어링 유형 | 밀봉되는 바늘 롤러 |
동적 부하 용량 | 15280 파운드 |
베어링 수 | 단일 행 |
롤러 직경 | 2.75 " |
롤러 재질 | 탄소강 |
롤러 타입 | 육각 소켓 헤드 |
롤러 폭 | 1.5 " |
정적 부하 용량 | 16550 파운드 |
스터드 직경 | 1" |
스터드 길이 | 2.25 " |
스터드 재질 | 탄소강 |
나사 길이 | 1.125 " |
스레드 크기 | 1-14 |
타입 | 마개 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | US |
모델 | 스터드 길이 | 베어링 유형 | 동적 부하 용량 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 롤러 직경 | 롤러 타입 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1 / 2-X | 0.625 " | 밀봉되는 바늘 롤러 | 970 파운드 | 0.25 " | 10-32 | 0.5 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.375 " | ₩ 53,340 | |
CR-9 / 16-X | 0.625 " | 밀봉되는 바늘 롤러 | 970 파운드 | 0.25 " | 10-32 | 0.562 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.375 " | ₩ 44,240 | |
CR-5 / 8-X | 0.75 " | 밀봉되는 바늘 롤러 | 1320 파운드 | 0.312 " | 1 / 4-28 | 0.625 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.437 " | ₩ 55,580 | |
CR-3 / 4-X | 0.875 " | 밀봉되는 바늘 롤러 | 2140 파운드 | 0.375 " | 3 / 8-24 | 0.75 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.5 " | ₩ 58,590 | |
CR-7 / 8-X | 0.875 " | 밀봉되는 바늘 롤러 | 2140 파운드 | 0.375 " | 3 / 8-24 | 0.875 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.5 " | ₩ 52,570 | |
CR-1-X | 1" | 밀봉되는 바늘 롤러 | 3030 파운드 | 0.5 " | 7 / 16-20 | 1" | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.625 " | ₩ 64,260 | |
CR-1-1 / 8-X | 1" | 밀봉되는 바늘 롤러 | 3030 파운드 | 0.5 " | 7 / 16-20 | 1.125 " | 스크루 드라이버 슬롯 헤드 | 0.625 " | ₩ 64,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.