그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 패드 어셈블리 |
색상 | 갈색 |
경도 | 50 C |
패드 직경 | 125mm |
패드 높이 | 69mm |
패드 재질 | 우레탄 고무 |
패드 타입 | 대형 벨로우즈 |
포트 크기 | M16 X 1.50 여성 |
온도. 범위 | 0도 ~ 60도 C |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 7.24 |
선박 길이 (cm) | 14.1 |
선박 폭 (cm) | 14.1 |
HS 코드 | 8412909035 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 경도 | 패드 재질 | 패드 타입 | 포트 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HBF-B8 | 마크가있는 블랙 | 60 C | 불소 고무 | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | 0도 ~ 250도 C | ₩ 44,467 | ||
ZPT40HBN-B8 | 검정 | 50 C | NBR | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | 0도 ~ 120도 C | ₩ 44,467 | ||
ZPT40HBS-B8 | 백 | 50 C | 실리콘 고무 | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | -30도 ~ 200도 C | ₩ 50,032 | ||
ZPT40HBU-B8 | 갈색 | 50 C | 우레탄 고무 | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | 0도 ~ 60도 C | ₩ 53,252 | ||
ZPT40HN-B8 | 검정 | 50 C | NBR | 헤비 플랫 | M8 X 1.25 여성 | 0도 ~ 120도 C | ₩ 38,447 | ||
ZPT50HBN-B8 | 검정 | 50 C | NBR | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | 0도 ~ 120도 C | ₩ 45,850 | ||
ZPT50HBS-B8 | 백 | 50 C | 실리콘 고무 | 대형 벨로우즈 | M8 X 1.25 여성 | -30도 ~ 200도 C | ₩ 50,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.