그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 패드 |
색상 | 갈색 |
경도 | 60 C |
패드 직경 | 6mm |
패드 높이 | 13mm |
패드 재질 | 우레탄 고무 |
패드 타입 | 풀무 |
온도. 범위 | 0에서 60도 C |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8412909035 |
원산지 | JP |
모델 | 색상 | 경도 | 패드 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP06BF | 마크가있는 블랙 | 60 C | 불소 고무 | 0에서 250도 C | ₩ 10,605 | |
ZP06BGN | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 NBR | 0에서 100도 C | ₩ 8,697 | |
ZP06BGS | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 실리콘 | -10 ~ 200도 C | ₩ 8,907 | |
ZP06BN | 검정 | 50 C | NBR | 0에서 120도 C | ₩ 8,575 | |
ZP06BS | 백 | 40 C | 실리콘 고무 | -30 ~ 200도 C | ₩ 9,625 | |
ZP08BF | 마크가있는 블랙 | 60 C | 불소 고무 | 0에서 250도 C | ₩ 10,605 | |
ZP08BGN | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 NBR | 0에서 100도 C | ₩ 8,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.