플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMC 밸브 VFS3200-3FZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 39.2 CFM | AH6YMQ 36LU01

SMC VALVES VFS3200-3FZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 39.2 CFM

재고 있음 있음
항목: AH6YMQ 모델: VFS3200-3FZ크로스 참조: 36LU01

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 353,412 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 / 솔레노이드
에어 밸브 유형5 방향, 2 위치
주변 온도. 범위화씨 14도 ~ 122도
바디 스타일베이스 장착
중심 위치엽니다
CFM39.2
부피 계수1.4
전기 연결플러그인
정상 열림 / 정상 닫힘정상 열림 / 정상 닫힘
전체 높이2.593
전체 길이7 41 / 64 "
전체 폭1.187 "
재정의비 잠금 푸시
파일럿 압력15
전력 소비3.4VA
압력 범위15 ~ 150 psi
이동 기술솔레노이드
전압110 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)7.62
원산지JP

제품 변형

프로덕트모델전체 길이액추에이터 / 리턴주변 온도. 범위전체 폭파이프 크기전력 소비압력 범위이동 기술가격
SMC VALVES VQ1101-51 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/8 인치 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"솔레노이드 / 스프링화씨 14도 ~ 122도1.5 "1 / 8 "1.0W22 ~ 100 psi솔레노이드₩ 156,887
SMC VALVES VQ1201-51 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/8 인치 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"솔레노이드 / 솔레노이드화씨 14도 ~ 122도2"3 / 8 "1.0W15 ~ 100 psi솔레노이드₩ 239,207
SMC 밸브 VQ2101-51 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"솔레노이드 / 스프링화씨 14도 ~ 122도1.5 "-1.0W22 ~ 100 psi솔레노이드₩ 168,577
SMC 밸브 VQ2201-51 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"솔레노이드 / 솔레노이드화씨 14도 ~ 122도2"-1.0W15 ~ 100 psi솔레노이드₩ 251,877
SMC 밸브 SY3140-5LZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/8 인치 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "솔레노이드 / 스프링화씨 14도 ~ 122도1.5 "1 / 8 "0.4W22 ~ 100 psi솔레노이드₩ 146,965
SMC 밸브 SY3240-5LZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "솔레노이드 / 솔레노이드화씨 14도 ~ 122도1.5 "-0.4W15 ~ 100 psi솔레노이드₩ 193,095
SMC 밸브 SY5140-5LZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 1/8 인치 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"솔레노이드 / 스프링화씨 14도 ~ 122도1.5 "1 / 8 "0.4W22 ~ 100 psi솔레노이드₩ 140,402

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMC VALVES VFS3200-3FZ 솔레노이드 공기 제어 밸브 39.2 CFM
₩ 353,412 /단위